Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 77021 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 6.2mm Plattenstärke (max.) 1.6mm Polyamid Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55213
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     77021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.1 mm
Passend für (Details):
Rundkabel
Durchmesser:
12.7 mm
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
Herst.-Teilenr.:
77021
Typ:
77021
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
6.2 mm
Klemm-Ø (min.):
5.6 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführungen pb fastener, 02050000161681, PB Fastener, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1138*
1 Tag
1518
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1628*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,77*
€ 28,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1138*
€ 0,1354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0978*
€ 0,1164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,1108
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.