Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 301-9130-1010 Spreizniete Loch-Ø 5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143477
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     301-9130-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
PB Fastener 301-9130-1010 Spreizniete Loch-Ø 5mm Schwarz

Kategorie: Spreizniete
Material: Polyamid
Herstellerfarbe: Schwarz
Loch-Ø: 5 mm
Plattenstärke (max.): 10.0 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 301-9130-1010
Produkt-Art: Spreizniete
Hersteller-Nr.: 301-9130-1010
EAN: - - - - - - - - -
Lochbohrung-Ø D 4.8 mm

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 301-9130-1010
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,241*
2 Tage
2563
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,26*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.