Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 301-9130-1010 Spreizniete Loch-Ø 5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S52477
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     301-9130-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Plattenstärke (max.):
10.0 mm
Typ:
301-9130-1010
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Loch-Ø:
5 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Weitere Suchbegriffe: spreizniete ø 5mm, 02050000162534, PB Fastener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,226*
2 Tage
1278
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,29*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,46*
€ 53,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,212*
€ 0,252
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.