Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TRU Components 1592783 TC-DK-265BK203 Kabelbinder 265mm 9mm Schwarz mit Doppelkopf 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143628
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
25er Pack TRU Components 1592783 TC-DK-265BK203 Kabelbinder 265mm 9mm Schwarz mit Doppelkopf 1St./Pack

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabelbinder-Länge: 265 mm
Kabelbinder-Breite: 9 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: mit Doppelkopf
Verzahnung: Außen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Halogenfrei: Ja
Material: Polyamid 6.6
Farbe: schwarz
Max. Bündel-Ø: 73 mm
Mindest-Haltekraft: 535 N
Typ: TC-DK-265BK203
Herst.-Teilenr.: 1592783
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kabelbinder
Hersteller-Nr.: 1592783
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz, TRU COMPONENTS, 1592783, TC-DK-265BK203, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,46*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,77*
€ 16,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.