Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-0805AS-022J-01203 HF-Drossel SMD 0805 22 nH 0.22? 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143726
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
TRU Components TC-0805AS-022J-01203 HF-Drossel SMD 0805 22 nH 0.22? 0.5A

Kupferdraht bewickelt, Seitenmetallisierung und vergoldete Anschlüsse für zuverlässige SMD-Reflow Löteigenschaft, plane Ansaugfläche.

Kategorie: HF-Drossel
Bauart: SMD
Bauform: 0805
Induktivität (L): 22 nH
Mess-Frequenz: 250 MHz
Toleranz ±: 5 %
Widerstand: 0.22 ?
Nennstrom: 0.5 A
Material: Keramik
Breite: 1.8 mm
Höhe: 1.6 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +150 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: HF-Drossel
Temperaturbereich: -40 - +150 °C
Typ: TC-0805AS-022J-01203
Länge (Tiefe): 2.3 mm
Hersteller-Nr.: 1589064
EAN: - - - - - - - - -
Abm. (A x B x C x D): 19 x 8.5 x 14.2 x 2.7 mm

Weitere Suchbegriffe: smd drossel, TRU COMPONENTS, 1589064, TC-0805AS-022J-01203, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,29*
1 Tag
119
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,31*
Lager 1039
100
100
€ 6,99*
ab € 0,32*
€ 0,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.