Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50mm 072503-U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143890
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072503-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig
100er Pack BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50mm 072503-U

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Bauform: Stiftleiste, gewinkelt
Steckverbindersystem: wire-to-board
RM: 2.50 mm
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 3
Stift-Ø: 0.64 mm
Stiftform: Quadratisch
Inhalt: 1 St.
Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt
Herst.-Teilenr.: 072503-U
Typ: 072503-U
Kontaktmaterial: Messing
Anzahl Reihen: 1
Gehäuse-Material: Nylon 6.6 UL 94V-0
Anschluss: Print
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Hersteller-Nr.: 072503-U
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 072503-U, A0-34
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1706*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,27*
Lager 1039
25
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,91*
€ 29,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
072502-O
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.