Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50mm 072503-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S168051
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072503-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 3 polig

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
072503-U
Typ:
072503-U
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Stift-Ø:
0.64 mm
RM:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Nylon 6.6 UL 94V-0
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Quadratisch
Polzahl Gesamt:
3
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1706*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,27*
7 Tage
25
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,91*
€ 29,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
072502-O
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.