Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components TC-UL520.659 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 1.5A 250V Flink -F- 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144126
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1576703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
10er Pack TRU Components TC-UL520.659 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 1.5A 250V Flink -F- 1St./Pack

Verwendung in allen bekannten Applikationen für zylindrische Feinsicherungen, die darüber hinaus die UL-Zulassung zwingend vorschreiben.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 1.5 A
Ausschaltvermögen: 200 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 20 mm
Typ: TC-UL520.659
Produkt-Art: Feinsicherung
Hersteller-Nr.: 1576703
EAN: - - - - - - - - -
Ausschaltvermögen: 100 A

Lieferumfang: Packungsinhalt 1 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, tru components feinsicherung, TRU COMPONENTS, 1576703, TC-UL520.659, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,51*
2 Tage
404
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,53*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,27*
€ 9,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,627* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.