Strom = 11A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 1kV ac Gehäusematerial = Melamin UL-Klasse = UL 248-14 Fluke - Ersatzsicherungen für Serie III. Ersatzsicherungen für a...
Feinsicherung, 0034.1516, SCHURTER Die 0034.1516 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Produktpalette: - Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 32mm Nennspannung V AC: 500 V Sicherungsstrom: 16 A Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (17-J...
Strom = 500mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) für den weltweiten E...
Feinsicherung, 8020.5076, SCHURTER Die 8020.5076 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ...
Feinsicherung, 0034.1506, SCHURTER Die 0034.1506 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 6 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...
Strom = 2A Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese Seri...
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 1 A, gG, Un AC: 500 V SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylindersicherungseinsätze und -sicherungshalter sind ...