Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TDK B32652-A4104-J MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 400 V/DC 5% 15mm (L x B x H) 18 x 5 x 10.5mm 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144611
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652-A4104-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
5er Pack TDK B32652-A4104-J MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 400 V/DC 5% 15mm (L x B x H) 18 x 5 x 10.5mm 1St./Pack

Mit sehr kleinen Abmessungen, selbstheilend Hohe Impulsfestigkeit, hohe Kontaktsicherheit für TV-S-correction, TV-Flyback und elektronische Vorschaltgeräte.

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.1 µF
Nennspannung: 400 V/DC
Dielektrikum: Polypropylen
Toleranz ±: 5 %
Material: Epoxidharz
Anschluss: Lötpins
Breite: 5 mm
Höhe: 10.5 mm
RM: 15 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: B32652-A4104-J
Länge (Tiefe): 18 mm
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: B32652-A4104-J
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit UssIt in V/µs (bei Spannungshub Uss = UN)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.