Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack ESKA 887118 Kleinstsicherung radial bedrahtet rund 1.25A 250V Träge -T- 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144733
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     887118-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
eska kleinstsicherung radial
kleinstsicherung eska
10er Pack ESKA 887118 Kleinstsicherung radial bedrahtet rund 1.25A 250V Träge -T- 1St./Pack

Kategorie: Kleinstsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 1.25 A
Auslöse-Charakteristik: Träge -T-
Bauart: radial bedrahtet
Bauform: rund
Höhe: 7.7 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8.35 mm
RM: 5.08 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kleinstsicherung
Typ: 887118
Hersteller-Nr.: 887118-1
EAN: - - - - - - - - -
Ausschaltvermögen: 100 A

Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung, ESKA, 887118-1, 887118
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,55*
1 Tag
155
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,57*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,48*
€ 9,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.