Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TRU Components TC-SMCC-680J-02203 HF-Drossel axial bedrahtet 68 µH 1.35? 0.41A 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144874
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
25er Pack TRU Components TC-SMCC-680J-02203 HF-Drossel axial bedrahtet 68 µH 1.35? 0.41A 1St./Pack

Kategorie: HF-Drossel
Bauart: axial bedrahtet
Induktivität (L): 68 µH
fQ: 40 MHz
Resonanz-Frequenz: 6.5 MHz
Mess-Frequenz: 40 MHz
Toleranz ±: 10 %
Widerstand: 1.35 ?
Nennstrom: 0.41 A
Material: Ferrit
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 9.5 mm
Produkt-Art: HF-Drossel
Typ: TC-SMCC-680J-02203
Hersteller-Nr.: 1588933
EAN: - - - - - - - - -
ESKA-Nummer: 883022
Länge der Pins 4,3 mm
verzinnt
Ø 0,6 mm
steck- oder lötbar

Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, TRU COMPONENTS, 1588933, TC-SMCC-680J-02203, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,60*
13 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,62*
Lager 1039
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,90*
€ 30,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.