Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1588933 TC-SMCC-680J-02203 HF-Drossel axial bedrahtet 68 µH 1.35Ω 0.41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S660221
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
9.5 mm
Durchmesser:
4 mm
Typ:
TC-SMCC-680J-02203
Nennstrom:
0.41 A
fQ:
40 MHz
Widerstand:
1.35 Ω
Induktivität (L):
68 µH
Bauart:
axial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Ferrit
Mess-Frequenz:
40 MHz
Resonanz-Frequenz:
6.5 MHz
Produkt-Art:
HF-Drossel
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, TRU COMPONENTS, TC-SMCC-680J-02203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,60*
13 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,62*
6 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,90*
€ 30,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.