Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TDK B32652-A4224-J MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.22 µF 400 V/DC 5% 15mm (L x B x H) 18 x 7 x 12.5mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144878
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32652-A4224-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
5er Pack TDK B32652-A4224-J MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 0.22 µF 400 V/DC 5% 15mm (L x B x H) 18 x 7 x 12.5mm 1St./Pack

Mit sehr kleinen Abmessungen, selbstheilend Hohe Impulsfestigkeit, hohe Kontaktsicherheit für TV-S-correction, TV-Flyback und elektronische Vorschaltgeräte.

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.22 µF
Nennspannung: 400 V/DC
Dielektrikum: Polypropylen
Toleranz ±: 5 %
Material: Epoxidharz
Anschluss: Lötpins
Breite: 7 mm
Höhe: 12.5 mm
RM: 15 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 18 mm
Typ: B32652-A4224-J
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: B32652-A4224-J
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit UssIt in V/µs (bei Spannungshub Uss = UN)

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 4,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,536* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.