Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TRU COMPONENTS 93038c33 Krokodilklemme Blau Länge: 35mm 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145354
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386712
EAN/GTIN:
     4016139259925
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme blau
abgreifklemme
25er Pack TRU COMPONENTS 93038c33 Krokodilklemme Blau Länge: 35mm 1St./Pack

2 A
Blau

Nennstrom: 2 A
Isolierungsart: Vollisoliert
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Produkt-Art: Krokodilklemme
Länge (Tiefe): 35 mm
Farbe: blau
Isolationsmaterial: PVC
Kategorie: Krokodilklemme
Herst.-Teilenr.: 1386712
Typ: 93038c33
Oberfläche: Vernickelt
Herstellerfarbe: Blau
Hersteller-Nr.: 1386712
EAN: 4016139259925
Ansprechstrom 40 A

Weitere Suchbegriffe: tru components krokodilklemme, TRU COMPONENTS, 1386712, 93038c33, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme, batterieklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,52*
1 Tag
577
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,53*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,25*
€ 27,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,63*
€ 32,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,97*
€ 26,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.