Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 93038c33 Krokodilklemme Blau Länge: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S471691
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386712
EAN/GTIN:
     4016139259925
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme blau
abgreifklemme

Features:
2 A
Blau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
35 mm
Herst.-Teilenr.:
1386712
Typ:
93038c33
Nennstrom:
2 A
Oberfläche:
Vernickelt
Isolationsmaterial:
PVC
Anschluss:
Löten
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Krokodilklemme
Weitere Suchbegriffe: tru components krokodilklemme, TRU COMPONENTS, 93038c33, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,52*
1 Tag
620
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,54*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,17*
€ 27,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.