Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components PVC030TR Isolierschlauch Transparent 3mm PVC Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145357
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
TRU Components PVC030TR Isolierschlauch Transparent 3mm PVC Inhalt: Meterware

TRU Components PVC030TR Isolierschlauch Transparent 3mm PVC Inhalt: Meterware

Innen-Durchmesser: 3 mm
Transparent

Flexibler Schlauch zur Isolation und zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Säure- und ölbeständig.

Kategorie: Isolierschlauch
Innen-Ø: 3 mm
Wandstärke: 0.70 mm
Material: PVC
Herstellerfarbe: Transparent
Produkt-Art: Isolierschlauch
Halogenfrei: Nein
Max. Temperatur: +105 °C
Min. Temperatur: -45 °C
Temperaturbereich: -45 - +105 °C
Brandschutz-Eigenschaft: UL224VW-1
Typ: PVC030TR
Herst.-Teilenr.: 549722
Inhalt: Meterware
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: 1571345
EAN: - - - - - - - - -
Ansprechstrom 40 A

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1571345, PVC030TR, Kabelüberzug, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,88*
1 Tag
1284
5
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,90*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,87*
€ 2,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.