Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components PVC030TR Isolierschlauch Transparent 3mm PVC Inhalt: Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S492131
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch id 3 mm
Flexibler Schlauch zur Isolation und zum Schutz von Kabeln und Leitungen. Säure- und ölbeständig.
Features:
Innen-Durchmesser: 3 mm
Transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Brandschutz-Eigenschaft:
UL224VW-1
Herst.-Teilenr.:
549722
Typ:
PVC030TR
Temperaturbereich:
-45 - +105 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
0.70 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Innen-Ø:
3 mm
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-45 °C
Produkt-Art:
Isolierschlauch
Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, tru components isolierschlauch, TRU COMPONENTS, PVC030TR, Kabelüberzug, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,87*
2 Tage
1359
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 1,01*
7 Tage
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 14,04*
€ 19,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,59* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.