Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 93038c38 Krokodilklemme Schwarz Länge: 40mm 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145711
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1386735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
TRU Components 93038c38 Krokodilklemme Schwarz Länge: 40mm 1St./Pack

3 A
Schwarz

Nennstrom: 3 A
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Isolierungsart: Vollisoliert
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Krokodilklemme
Oberfläche: Vernickelt
Typ: 93038c38
Anschluss: Löten
Herst.-Teilenr.: 1386735
Farbe: schwarz
Kategorie: Krokodilklemme
Isolationsmaterial: PVC
Hersteller-Nr.: 1386735
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1386735, 93038c38, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme, batterieklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,81*
1 Tag
457
1
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,83*
Lager 1039
100
10
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 2,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.