| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S807781 Herst.-Nr.: 1386735 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 3 A Schwarz Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 40 mm | Herst.-Teilenr.: | 1386735 | Typ: | 93038c38 | Nennstrom: | 3 A | Oberfläche: | Vernickelt | Isolationsmaterial: | PVC | Anschluss: | Löten | Isolierungsart: | Vollisoliert | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Krokodilklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 93038c38, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,46* | € 0,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,46* | € 0,83* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,75* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|