Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TDK B57237S479M Heißleiter S237 4.7? 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146149
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57237S479M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
5er Pack TDK B57237S479M Heißleiter S237 4.7? 1St./Pack

Zur Begrenzung von Einschaltstromstößen, z.B. in Schaltnetzteilen.

Umhüllte Scheibe, Anschlussdrähte in Knickausführung.

Kategorie: Heißleiter
Bauform: S237
Widerstand: 4.7 ?
Toleranz ±: 20 %
Nenn-Temperatur: +25 °C
R 25: 4.7 ?
I 25 max: 5.1 A
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +170 °C
Temperaturbereich: -25 - +170 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Heißleiter
Typ: B57237S479M
Hersteller-Nr.: B57237S479M
EAN: - - - - - - - - -
Isolations-Spannung: (2 s, 0,5 mA) 1500 V
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: II

Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, TDK, B57237S479M, 167-8272, Heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.