Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TDK B57237S709M Heißleiter S237 7? 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146150
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57237S709M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
5er Pack TDK B57237S709M Heißleiter S237 7? 1St./Pack

Zur Begrenzung von Einschaltstromstößen, z.B. in Schaltnetzteilen.

Umhüllte Scheibe, Anschlussdrähte in Knickausführung.

Kategorie: Heißleiter
Bauform: S237
Widerstand: 7 ?
Toleranz ±: 20 %
Nenn-Temperatur: +25 °C
R 25: 7 ?
I 25 max: 4.2 A
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +170 °C
Temperaturbereich: -25 - +170 °C
Produkt-Art: Heißleiter
Typ: B57237S709M
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: B57237S709M
EAN: - - - - - - - - -
Isolations-Spannung: (2 s, 0,5 mA) 1500 V
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: II

Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, TDK, B57237S709M, 167-8274, Heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.