Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack KSS TV100 TV100 Knotenband 100mm 2.20mm Grün 100St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146962
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TV100
EAN/GTIN:
     4717104044002
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
3er Pack KSS TV100 TV100 Knotenband 100mm 2.20mm Grün 100St./Pack

Einfach zu installierendes und wieder zu öffnendes Knotenband.

Kategorie: Knotenband
Herstellerfarbe: Grün
Kabelbinder-Länge: 100 mm
Kabelbinder-Breite: 2.20 mm
Verzahnung: Außen
Material: Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.: TV100
Typ: TV100
Max. Bündel-Ø: 25 mm
Farbe: grün
Inhalt: 100 St.
Produkt-Art: Knotenband
Hersteller-Nr.: TV100
EAN: 4717104044002
Brandschutz entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)

Lieferumfang: 100 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Softbinder, Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, kabelbinder pe grün, blitzbinder, blitzbinder grün, KSS, TV100, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,28*
1 Tag
1810
1
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,97*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 4,61*
€ 7,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,01537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.