Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; Perlen,lösbar; L: 100mm; Polyamid; natürlich; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; Perlen,lösbar; L: 100mm; Polyamid; natürlich; 100Stk.
Kabelbinder; Perlen,lösbar; L: 100mm; Polyamid; natürlich; 100Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-TV-100
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TV-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Durchmesser: 2,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,1m
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 25mm
Ausführung: Perlen;lösbar
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,28*
1 Tag
1810
1
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,96*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 4,64*
€ 7,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.