Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 51302 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.75mm² Gelb Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147124
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
5m Helukabel 51302 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.75mm² Gelb Meterware

Helukabel 51302 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.75mm² Gelb Meterware

Nennspannung: 500 V
Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C
Prüfspannung: 3500 V
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295
Herst.-Teilenr.: 51302
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +120 °C
Farbe: gelb
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +145 °C
Abgepackt: Nein
Isolationsmaterial: Polyolefin
Anzahl Adern: 1 x
Außen-Ø: 2.20 mm
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Flexibel + Halogenfrei + Ozonbeständig
Nennspannung U0: 300 V
Halogenfrei: Ja
Kategorie: Hochtemperaturader
Herstellerfarbe: Gelb
Kabeltyp: HELUTHERM 145
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Inhalt: Meterware
Meterware: Ja
Typ: HELUTHERM® 145
Hersteller-Nr.: 51302
EAN: - - - - - - - - -
Haube: Plastik
Schirmung: ungeschirmt
AWG: 20

Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 20 gelb, litze, litze gelb, Helukabel, 51302, HELUTHERM® 145, aderleitung, einzelader, wärmebeständige einzelader
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,6308*
€ 0,8308*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,03*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,05*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 2,04*
Lager 1039
64
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 9,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 1,344* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.