Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POC-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, HELUTHERM 145, 0,75 mm², AWG 20, gel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
POC-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, HELUTHERM 145, 0,75 mm², AWG 20, gel
POC-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, HELUTHERM 145, 0,75 mm², AWG 20, gel
Artikel-Nr.:
     4502-93F4487
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51302
EAN/GTIN:
     4099891181451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litzendraht, 51302, HELUKABEL Die 51302 ist eine temperaturbeständige Einzelader für die innere Verdrahtung von Beleuchtungskörpern, Heizungen, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Industrieanlagen sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Sie ist geeignet für die Verlegung in Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Nicht geeignet für die direkte Verlegung in Kabelleitern und Kabelrinnen. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind cadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. Features * Halogenfrei * Flammwidrig * Ölbeständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
POC
Außendurchmesser:
2.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE 0295
Prüfspannung:
3.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-35 °C bis 120 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-55 °C bis 145 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 20 gelb, litze, litze gelb, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Starkstromlitze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,6308*
€ 0,8308*
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,03*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,05*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 2,04*
6 Tage
64
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 9,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.