Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Kantenclip steckbar ART005913 Bündel-Ø (Fest)=10mm hitzestabilisiert, Kabelbündelung seitlich zur Montage Schwarz 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147731
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     ART005913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
WKK Kantenclip steckbar ART005913 Bündel-Ø (Fest)=10mm hitzestabilisiert, Kabelbündelung seitlich zur Montage Schwarz 1St./Pack

Schwarz
Kantenclip
steckbar

Kategorie: Kantenclip
Besonderheiten: hitzestabilisiert + Kabelbündelung seitlich zur Montage
Befestigungsart: steckbar
Bündel-Ø (Fest): 10 mm
Material: Polyamid 6.6
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +120 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kantenclip
Typ: ART005913
Herst.-Teilenr.: ART005913
Temperaturbereich: -40 - +120 °C
Hersteller-Nr.: ART005913
EAN: - - - - - - - - -
Blechstärke 0.70 - 3 mm

Weitere Suchbegriffe: WKK, ART005913, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,81*
2 Tage
165
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,82*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 1,57*
€ 4,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.