| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S325451 Herst.-Nr.: ART005913 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Schwarz Kantenclip steckbar
Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | ART005913 | Typ: | ART005913 | Temperaturbereich: | -40 - +120 °C °C | Halogenfrei: | Nein | Besonderheiten: | hitzestabilisiert + Kabelbündelung seitlich zur Montage | Befestigungsart: | steckbar | Bündel-Ø (Fest): | 10 mm | Material: | Polyamid 6.6 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +120 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Kantenclip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WKK, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,82* | € 1,77* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,79* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,56* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|