Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-KSP12203 Spiralschlauch 9 bis 32mm Farblos Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147891
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU Components TC-KSP12203 Spiralschlauch 9 bis 32mm Farblos Meterware

TRU Components TC-KSP12203 Spiralschlauch 9 bis 32mm Farblos Meterware

Farblos
Bündel-Ø (max.): 32 mm

Zur schnellen Kabelbündelung.

Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Farblos
Kategorie: Spiralschlauch
Produkt-Art: Spiralschlauch
Bündel-Ø (min.): 9 mm
Innen-Ø: 9 mm
Bündel-Ø (max.): 32 mm
Bündelbereich-Ø: 9 - 32 mm
Besonderheiten: halogenfrei
Typ: TC-KSP12203
Bündel-Ø-Bereich: 9 bis 32 mm
Herst.-Teilenr.: 1593162
Material: Polyethylen
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 1593162
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Lieferumfang: Meterware

Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, TRU COMPONENTS, 1593162, TC-KSP12203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,21*
Lager 1039
nicht lagernd
19
€ 6,99*
ab € 0,84*
€ 1,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
Mindestbestellmenge: 19 Meter ( entspricht € 23,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.