Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1593162 TC-KSP12203 Spiralschlauch 9 bis 32mm Farblos Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S029851
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Zur schnellen Kabelbündelung.
Features:
Farblos
Bündel-Ø (max.): 32 mm
Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
1593162
Typ:
TC-KSP12203
Besonderheiten:
halogenfrei
Bündel-Ø (max.):
32 mm
Bündel-Ø (min.):
9 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
Bündelbereich-Ø:
9 - 32 mm
Material:
Polyethylen
Innen-Ø:
9 mm
Herstellerfarbe:
Farblos
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 30m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, 02050004981407, TRU COMPONENTS, TC-KSP12203, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,06*
1 Tag
481
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,21*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,82*
€ 12,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,71* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.