Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 51327 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 1.50mm² Weiß Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147929
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
3m Helukabel 51327 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 1.50mm² Weiß Meterware

Helukabel 51327 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 1.50mm² Weiß Meterware

Nennspannung: 750 V
Anzahl Adern: 1 x
Inhalt: Meterware
Prüfspannung: 3500 V
Farbe: weiß
Typ: HELUTHERM® 145
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Nennspannung U0: 450 V
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295
Halogenfrei: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +120 °C
Isolationsmaterial: Polyolefin
Herst.-Teilenr.: 51327
Herstellerfarbe: Weiß
Kabeltyp: HELUTHERM 145
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +145 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C
Meterware: Ja
Außen-Ø: 2.90 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Abgepackt: Nein
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Flexibel + Halogenfrei + Ozonbeständig
Kategorie: Hochtemperaturader
Hersteller-Nr.: 51327
EAN: - - - - - - - - -
Gewinde-Länge/Tiefe: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, schaltlitze weiß 1,5mm², litze, helukabel litze, Helukabel, 51327, HELUTHERM® 145, aderleitung, einzelader, wärmebeständige einzelader
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,08*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,8632*
€ 1,1232*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 2,09*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 3,22*
Lager 1039
58
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 5,82*
€ 8,47*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,47*
€ 10,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 1,94* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.