Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x1,5mm2; Line; Cu; weiß; -55÷145°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x1,5mm2; Line; Cu; weiß; -55÷145°C
Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x1,5mm2; Line; Cu; weiß; -55÷145°C
Artikel-Nr.:
     2805-HTERM145-1.5WH
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -55...145°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: crosslinked polyolefine copolymer;XLPO
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: HELUTHERM® 145
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,9mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,08*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,8632*
€ 1,1232*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 2,09*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 3,22*
7 Tage
58
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 5,82*
€ 8,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.