Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 35002 Gummischlauchleitung H05RR-F 2 x 1mm² Schwarz Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148617
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     35002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
Schaltleitung
3m Helukabel 35002 Gummischlauchleitung H05RR-F 2 x 1mm² Schwarz Meterware

Helukabel 35002 Gummischlauchleitung H05RR-F 2 x 1mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Gummischlauchleitung
Kabeltyp: H05RR-F
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Querschnitt: 2 x 1 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 8
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5
Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.24
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 35002
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C
Ader-Identcode: Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
- bis 5 Adern farbig - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Typ: H05RR-F
Produkt-Art: Gummischlauchleitung
Max. Liefermenge am Stück: 100 m
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 35002
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutz entspricht UL94 HB (ohne Kleber)

Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 2g1, schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Helukabel, 35002, gummikabel, gummischlauchleitung, allwetterleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,63*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,7618*
€ 1,6464*
1 Tag
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3602*
€ 1,6992*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,24*
Lager 1039
72
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,18*
€ 8,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 2,06* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.