Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 2x1 mm² SW Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen Gummi;Neopren


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-35002
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     35002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500 VLT
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
Gummi
Aderkennzeichnung:
Farbe
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Material:
Cu-Litze blank oder verzinnt
Mantel-Material:
Gummi
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Schutzleiter:
nein
Ader-Zahl:
2
Leiter-Nennquerschnitt:
1 MMK
Gewicht ca.:
72 V3
UV-beständig:
ja
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung 2g1, schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, 35002, Allwetterleitungen, Gummileitungen, H05, RR-F, 2x1qmm, schwarz, HELU, Helukabel, Allwetter-/Gummi-&LIFTLeitungen, Gummi, Neopren, Elektrogeräte, 10035002
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,63*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,7618*
€ 1,6464*
1 Tag
200
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3602*
€ 1,6992*
Lager 301
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,24*
7 Tage
72
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,18*
€ 8,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.