Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack KVPG16GR Kabelverschraubung verschraubbar, mit Zugentlastung PG16 PG16 Polyamid Grau 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KVPG16GR
EAN/GTIN:
     4016139156040
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
10er Pack KVPG16GR Kabelverschraubung verschraubbar, mit Zugentlastung PG16 PG16 Polyamid Grau 1St./Pack

Kategorie: Basismaterial
Ausführung: einseitig
Fotobeschichtung: ohne
Materialstärke: 1.5 mm
Breite: 50 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 020306E70
Länge (Tiefe): 100 mm
Produkt-Art: Basismaterial
Hersteller-Nr.: 020306E70
EAN: 4016138324556
Isolations-Spannung: (2 s, 0,5 mA) 1500 V
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: II

Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung pg16, KVPG16GR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,42*
1 Tag
434
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,45*
€ 31,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,01*
€ 33,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.