Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVPG16GR Kabelverschraubung verschraubbar, mit Zugentlastung PG16 PG16 Polyamid Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S599911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KVPG16GR
EAN/GTIN:
     4016139156040
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
PG-Gewinde
Gewicht:
12.49 g
Herst.-Teilenr.:
KVPG16GR
Halogenfrei:
Nein
Bohrungs-Ø:
14 mm
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
verschraubbar + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Grau
Klemm-Ø (max.):
14 mm
Klemm-Ø (min.):
10 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
27 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG16
Innengewinde:
PG16
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,41*
1 Tag
479
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,54*
€ 31,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.