Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1091299 Aderendhülse 1.50mm² Teilisoliert Schwarz 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148947
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1091299
EAN/GTIN:
     4016139262314
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
TRU Components 1091299 Aderendhülse 1.50mm² Teilisoliert Schwarz 100St.

14.6 mm
Schwarz

Länge (Tiefe): 14.6 mm
Isolierungsart: Teilisoliert
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
Produkt-Art: Aderendhülse
Isolationsmaterial: PVC
AWG max.: 16
Herst.-Teilenr.: 1091299
Inhalt: 100 St.
Querschnitt je Ader: 1.50 mm²
Querschnitt x Länge: 1.50 mm² x 8 mm
Länder-Farbcode: DIN
Typ: E15-08BK
Kategorie: Aderendhülse
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Hülsenlänge: 8 mm
Hersteller-Nr.: 1091299
EAN: 4016139262314
Isolations-Spannung: (2 s, 0,5 mA) 1500 V
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: II

Lieferumfang: 100 Stück.

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1091299, E15-08BK, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,30*
1 Tag
1750
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,32*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,74*
€ 5,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.