Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S474511 Herst.-Nr.: 1091299 EAN/GTIN: 4016139262314 |
| |
|
| | |
| Features: 14.6 mm Schwarz Lieferumfang: 100 Stück. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 14.6 mm | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 1091299 | Typ: | E15-08BK | Querschnitt je Ader: | 1.5 mm² | Länder-Farbcode: | DIN | Isolationsmaterial: | PVC | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Schwarz | AWG max.: | 16 | Hülsenlänge: | 8 mm | Kontaktmaterial: | Kupfer, verzinnt | Produkt-Art: | Aderendhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, E15-08BK, Adernendhülsen, Aderhülsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,31* | € 2,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,37* | € 2,32* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 3,74* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0131* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|