Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack ESKA 632625 Feinsicherung (Ø x L) 6.3mm x 32mm 6.3A 60V Flink -F- Inhalt 10St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149923
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
3er Pack ESKA 632625 Feinsicherung (Ø x L) 6.3mm x 32mm 6.3A 60V Flink -F- Inhalt 10St./Pack

0,032 A bis 2 A 150 V und Ausschalt-Vermögen 35 A, 2,5 A bis 4 A 150 V, 5 A bis 16 A 60 V und Ausschalt-Vermögen 4 A = 40 A, 5 A = 50 A, 6,3 A = 63 A, 8 A = 80 A, 10 A = 100 A,12,5 A = 125 Aund16 A = 160 A.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 60 V
Nennstrom: 6.3 A
Ausschaltvermögen: 63 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.3 mm
Prüfzeichen: DIN 41.668, EN 60127-2-4
Inhalt: 10 St.
Produkt-Art: Feinsicherung
Länge (Tiefe): 32 mm
Typ: 632625
Hersteller-Nr.: 632.625
EAN: - - - - - - - - -
St.

Lieferumfang: Packungsinhalt 10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 632.625, 632625, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,58*
€ 2,51*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,52*
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,9852*
€ 2,8052*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,79*
€ 2,84*
Lager 1039
11
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,29*
€ 17,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,60*
€ 20,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,40967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0506*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.