Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Panduit SE12PSC-TR0 Geflechtschlauch Schwarz PET 6.40 bis 3.20mm Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149973
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE12PSC-TR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
3m Panduit SE12PSC-TR0 Geflechtschlauch Schwarz PET 6.40 bis 3.20mm Meterware

Panduit SE12PSC-TR0 Geflechtschlauch Schwarz PET 6.40 bis 3.20mm Meterware

halogenfrei, fransenfrei

Dehnbarer Geflechtschlauch, der dauerhaften Abriebschutz für Kabel, Leitungen und Schläuche bietet. Sehr dehnbares, offenes Geflecht, das weder Hitze noch Feuchtigkeit staut. Bietet dauerhaften Schutz bei geringem Gewicht. Zur Befestigung an unregelmäßigen Formen geeignet. Dieser Schlauch kann mit der Schere geschnitten werden, ohne auszufransen.

Kategorie: Geflechtschlauch
Besonderheiten: halogenfrei + fransenfrei
Bündel-Ø (min.): 6.40 mm
Bündel-Ø (max.): 3.20 mm
Material: PET
Min. Temperatur: -70 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: SE12PSC-TR0
Inhalt: Meterware
Max. Bündel-Ø: 6.4 mm
Typ: SE12PSC-TR0
Temperaturbereich: -70 - +125 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Geflechtschlauch
Bündel-Ø-Bereich: 6.40 bis 3.20 mm
Hersteller-Nr.: SE12PSC-TR0
EAN: - - - - - - - - -
Lochungen: 16

Weitere Suchbegriffe: panduit geflechtschlauch, Panduit, SE12PSC-TR0, Kabelschutz, Kabel-Schutz, bougierschlauch, bougier schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,92*
1 Tag
78
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,93*
Lager 1039
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 22,54*
€ 30,66*
1 Tag
15
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 53,57*
€ 77,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,66*
€ 36,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,85*
€ 34,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 27,78*
€ 33,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 7,51334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.