Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT SE12PSC-TR0 GEFLECHTSCHLAUCH, ZERFAS.FREI 3.2MM, 61M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1471663
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE12PSC-TR0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Produktpalette: Braid Se
  • Länge - metrisch: 61 m
  • Länge - imperial: 200 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 6.4 mm
  • Schlauchmaterial: PET (Polyethylenterephthalat)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: panduit geflechtschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, PANDUIT, SE12PSC-TR0, 1471663, 147-1663
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 2,97*
    € 4,92*
    1 Tag
    78
    1
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 3,09*
    € 4,93*
    7 Tage
    100
    1
    pro Rolle
    € 6,99*
    ab € 22,54*
    € 30,66*
    Lager 139
    15
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 53,57*
    € 77,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 77,50*
    € 92,23
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 70,21*
    € 83,55
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 66,53*
    € 79,17
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 64,52*
    € 76,78
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 63,13*
    € 75,12
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 58,87*
    € 70,06
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 57,76*
    € 68,73
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 53,57*
    € 63,75
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 61 Stück (ab € 0,8782* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PLT2S-C
    ab € 0,0377*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.