Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack LAPP SKINDICHT® SM-PE M40 Gegenmutter mit Erdungskrallen M40 Messing 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151195
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Gegenmutter
Kontermutter
lappkabel gegenmutter m40
3er Pack LAPP SKINDICHT® SM-PE M40 Gegenmutter mit Erdungskrallen M40 Messing 1St./Pack

Kategorie: Gegenmutter
Besonderheiten: mit Erdungskrallen
Innengewinde: M40
Herstellerfarbe: Messing
Material: Messing
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Typ: SKINDICHT® SM-PE M40
Produkt-Art: Gegenmutter
Farbe: braun
Herst.-Teilenr.: 52103350
Hersteller-Nr.: 52103350
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Sichtbuch mit 20 Hüllen
Blattformat: A4
Breite: 231 mm
Bruttogewicht: 0.16 kg
erweiterbar: nein
Farbe: weiß
Farbname: weiß
Höhe: 310 mm
Hüllenanzahl: 20
Marke: Leitz
Material: PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel: nein

Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m40, 3er, Pack, LAPP, SKINDICHT®, 52103350
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0583*
€ 2,7383*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,96*
€ 3,02*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,914*
€ 3,042*
3 Tage
179
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,08601*
€ 3,19601*
Lager 1039
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,06*
€ 21,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 273,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.