Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Basetech 1553632 Kniebrett 380 X 160 X 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151956
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1553632
EAN/GTIN:
     4016139192239
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
3er Pack Basetech 1553632 Kniebrett 380 X 160 X 15mm

Basetech 1553632 Kniebrett 380 X 160 X 15mm

Material: EVA
Hersteller-Nr.: 1553632
EAN: 4016139192239
Ausführung der Griffzone: gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte
Bruttogewicht: 0.015 kg
dokumentenecht: nein
Händigkeit: beidhändig
Kappenmodell: nein
Kugeldurchmesser: 0.7 mm
Marke: Pilot
Material: Kunststoff
Mine versenkbar: ja
Minensystem: BLS-FR5-S3
nachfüllbar: ja
Schaftfarbe: blau
Schreibfarbe: blau
Stiftart: Tintenroller
Strichbreite: 0,4 mm
wasserfest: nein

Weitere Suchbegriffe: kniekissen, Basetech, 1553632, 380
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,44*
1 Tag
2333
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,46*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,68*
€ 26,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,02*
€ 26,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,26*
€ 31,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,22667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.