Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Qantek QX8T50B32.00000B50TT Quarzoszillator DIP-8 HCMOS 32.000MHz 13.21mm 13.21mm 5.08mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152128
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QX8T50B32.00000B50TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 32mhz
oszillator
3er Pack Qantek QX8T50B32.00000B50TT Quarzoszillator DIP-8 HCMOS 32.000MHz 13.21mm 13.21mm 5.08mm 1St./Pack

Typ: QX8T50B32.00000B50TT
Gehäuse: DIP-8
Hersteller: Qantek
Kategorie: Quarzoszillator
Nennfrequenz: 32.000 MHz
Betriebsspannung min.: 4.5 V
Betriebsspannung max.: 5.5 V
Anstiegszeit: 6 ns
Abfallzeit: 6 ns
Frequenzstabilität: -50 + +50 ppm
Ausgangslast: 50 pF
Ausgangssignal: HCMOS
Breite: 13.21 mm
Höhe: 5.08 mm
Ausgangsspannung High: 4.5 V
Ausgangsspannung Low: 0.5 V
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Quarzoszillator
Länge (Tiefe): 13.21 mm
Frequenz: 32.000 MHz
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: QX8T50B32.00000B50TT
EAN: - - - - - - - - -
20 kV
Ø 7 mm

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, Qantek, QX8T50B32.00000B50TT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,52*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,82*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,19*
€ 4,62*
Lager 1039
65
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,69*
€ 25,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,89667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.