Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QANTEK Oszillator,XO, 32MHz, ±50ppm, HCMOS, PDIP, 8-Pin, Durchsteckmontage, 13.21 x 13.21 x 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734653
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QX8T50B32.00000B50TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 32mhz
oszillator
Oszillator-Typ = XO
Ausgangsfrequenz = 32MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = PDIP
Ausgangspegel = HCMOS
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Höhe = 5.08mm
Breite = 13.21mm
Länge = 13.21mm
Abmessungen = 13.21 x 13.21 x 5.08mm

QX8. 8-poliger zweifacher In-Line-HCMOS-Taktoszillator. 8-poliges DIL-Gehäuse nach Industriestandard für hohe Kompatibilität Hermetisch abgedichtetes Gehäuse für hohe Zuverlässigkeit und geringe Alterung Tristate-Funktion (aktivieren/deaktivieren)
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
XO
Ausgangsfrequenz:
32MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
PDIP
Ausgangspegel:
HCMOS
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Höhe:
5.08mm
Breite:
13.21mm
Länge:
13.21mm
Abmessungen:
13.21 x 13.21 x 5.08mm
Weitere Suchbegriffe: 1734653, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, QANTEK, QX8T50B3200000B50TT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,52*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,82*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,19*
€ 4,62*
7 Tage
65
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,69*
€ 25,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 140,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.