Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLT50F-C20 Wellrohr Schwarz 13mm Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152470
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT50F-C20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Panduit CLT50F-C20 Wellrohr Schwarz 13mm Meterware

Panduit CLT50F-C20 Wellrohr Schwarz 13mm Meterware

Kategorie: Wellrohr
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyethylen
Wellrohr-Besonderheiten: nachträglicher Kabelschutz + längs geschlitzt + abriebfest + halogenfrei
Innen-Ø: 13 mm
Außen-Ø: 17 mm
Max. Temperatur: +50 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Wellrohr
Herst.-Teilenr.: CLT50F-C20
Typ: CLT50F-C20
Temperaturbereich: -40 - +50 °C
Hersteller-Nr.: CLT50F-C20
EAN: - - - - - - - - -
Entflammbarkeit: UL 94 V2
Spannung Leuchtmittel: 12 V

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,90*
€ 8,10*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 8,54*
120
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,53*
€ 43,32*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,49*
€ 65,51*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 25,00*
ab € 55,88*
€ 80,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Meter (ab € 5,90* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1431
ab € 51,19*
Ähnlich
Multicomp
1437
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.