Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1431 TUBING, SPLIT LOOM, 12.523MM, GREY, 100F


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1002070
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Hüllen
Kabel
Kabelmanagement
Produktpalette: -
  • Innendurchmesser: 12.523 mm
  • Schlauch-/Hüllentyp: Split Corrugated Loom
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauchmaterial: PE (Polyethylene)
  • Schlauchfarbe: Grey
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,98*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,5298* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 123,14*
    € 146,54
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 119,94*
    € 142,73
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 94,85*
    € 112,87
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 78,86*
    € 93,84
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 69,56*
    € 82,78
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 61,89*
    € 73,65
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 52,98*
    € 63,05
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.