Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetallschalter 250V 10A Öffnungstemperatur (± 5°C) 75°C Schließ-Temperatur 65°C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimetallschalter
Bimetallschalter
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     535290
EAN/GTIN:
     4016138535297
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Bimetallschalter 250V 10A Öffnungstemperatur (± 5°C) 75°C Schließ-Temperatur 65°C 1St.

Kategorie: Bimetallschalter
Öffnungstemp. ± 5°C: 75 °C
Schließtemp. °C: 65 °C
Schaltspannung: 250 V
Schaltstrom (max.): 10 A
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 23.8 mm
Höhe: 19.5 mm
Inhalt: 1 St.
Schaltspannung: max. 250 V/AC
Schaltstrom: max. 6 A
Typ: 535290
Produkt-Art: Bimetallschalter
Hersteller-Nr.: 535290
EAN: 4016138535297
Breite: 15 mm
Bruttogewicht: 0.024 kg
Farbe: weiß
Gewicht: 0.024 kg
Höhe: 15 mm
Länge: 142 mm
Marke: Edding
Schaftfarbe: weiß
Schreibfarbe: weiß
Spitzenart: Rundspitze
Stiftart: Lackmarker
wasserfest: ja

Weitere Suchbegriffe: tru components bimetallschalter, bimetall thermostat, 250V, 10A, Öffnungstemperatur, 535290
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 4,02*
1 Tag
753
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 4,04*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,18*
€ 9,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.