Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2411.821 Kabelverschraubung M20 Messing 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153044
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411.821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
Rittal 2411.821 Kabelverschraubung M20 Messing 1St./Pack

Kategorie: Kabelverschraubung
Herstellerfarbe: Messing
Außengewinde: M20
Material: Messing
Klemm-Ø (min.): 6 mm
Klemm-Ø (max.): 12 mm
Gewinde-Länge: 8 mm
Höhe: 26 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP68
Inhalt: 1 St.
Typ: 2411.821
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Farbe: braun
Temperaturbereich: -40 - +100 °C
Herst.-Teilenr.: 2411.821
Hersteller-Nr.: 2411.821
EAN: - - - - - - - - -
Entflammbarkeit: UL 94 V2

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, Rittal, 2411821, 2411.821
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,55*
2 Tage
125
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,10*
Lager 1039
100
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,45*
€ 6,14*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 20,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 15,12*
€ 20,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.