Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITE Ize NI-MGS-10-R6 GlowStick lysstav LED Camping-Leuchte batteriebetrieben 18g Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITE
NITE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153942
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     S267721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen
NITE Ize NI-MGS-10-R6 GlowStick lysstav LED Camping-Leuchte batteriebetrieben 18g Rot

Batterien: 4 x AG3/LR41 Knopfzelle (inkl.)
Herstellerfarbe: Rot
Gewicht: 18 g
Produkt-Art: Camping-Leuchte
Länge (Tiefe): 157 mm
Kategorie: Camping-Leuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Stromversorgung: batteriebetrieben
Material (Details): Kunststoff
Wasserdicht: Ja
LEDs: 1
Leuchtdauer (max.): 60 h
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 19 mm
Farbe: rot
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: NI-MGS-10-R6
EAN: 0094664037335
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausführung: Wasserfest

Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, camping lampe, NITE, Ize, NI-MGS-10-R6, GlowStick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.